Zentrierkegel, Ø-A-56 mm, Ø-16 mm

Artikelnummer: Z00445515
EAN: 4019208019734
Röhm
Zentrierkegel, Ø-A-56 mm, Ø-16 mm
Inkl. Steuern: 122,78 € VE 1 Stück Netto 103,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierkegel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 90
Ø (mm) 16
D A mm 56
D B mm 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen