Zentrierkegel mitl.618-75Gr.172A MK 3 Röhm

Artikelnummer: Z00293794
EAN: 4019208068008
Herstellernummer: 301560
Röhm
Zentrierkegel mitl.618-75Gr.172A MK 3 Röhm
Inkl. Steuern: 325,80 € VE 1 Stück Netto 273,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufender Zentrierkegel, stumpf Ausführung: Aufnahmeschaft, Körper und Kegel gehärtet. Der Kegel ist stumpf, 75°, stabile Lagerung. Anwendung: Zur Bearbeitung von Rohren und anderen Hohlkörpern. Attribute: Größe: 172a , Maß A: 80 mm, Maß B: 80 mm, Maß D: 20 mm, Maß E: 67 mm, Maß G: 23,825 mm, max. Rundlaufabweichung: 0,008 mm, max. Werkstückgewicht: 400 kg, Morsekegel MK: 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maß A mm 80
Maß B mm 80
Maß D mm 20
Maß E mm 67
Maß G mm 23,825
Morsekegel MK 3
max Rundlaufabweichung mm 0,008
max Werkstückgewicht kg 400
Größe 172a
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen