Zentrierkegel mitl.618-75Gr.173B MK 5 Röhm

Artikelnummer: Z00293798
EAN: 4019208017396
Herstellernummer: 62232
Röhm
Zentrierkegel mitl.618-75Gr.173B MK 5 Röhm
Inkl. Steuern: 513,60 € VE 1 Stück Netto 431,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufender Zentrierkegel, stumpf Ausführung: Aufnahmeschaft, Körper und Kegel gehärtet. Der Kegel ist stumpf, 75°, stabile Lagerung. Anwendung: Zur Bearbeitung von Rohren und anderen Hohlkörpern. Attribute: Größe: 173b , Maß A: 88 mm, Maß B: 120 mm, Maß D: 30 mm, Maß E: 72 mm, Maß G: 44,399 mm, max. Rundlaufabweichung: 0,008 mm, max. Werkstückgewicht: 800 kg, Morsekegel MK: 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maß A mm 88
Maß B mm 120
Maß D mm 30
Maß E mm 72
Maß G mm 44,399
Morsekegel MK 5
max Rundlaufabweichung mm 0,008
max Werkstückgewicht kg 800
Größe 173b
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen