Spannungsversorgung Li für MultiPress Roller

Artikelnummer: Z00305777
EAN: 4044942096642
Herstellernummer: 571565
Spannungsversorgung Li für MultiPress Roller
Inkl. Steuern: 280,80 € VE 1 Stück Netto 235,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zubehör für MultiPress und Multi-Press ACC Spannungsversorgung Li für MultiPress Roller.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Netzteil 230 V
Gewicht (kg) 0,92
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen