Abstechhalter Typ T, Größe AA-T, 2,5 x 10,0 mm

Artikelnummer: Z00424436
EAN: 4260134081047
SRW
Abstechhalter Typ T, Größe AA-T, 2,5 x 10,0 mm
Inkl. Steuern: 76,71 € VE 1 Stück Netto 64,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abstechhalter Typ T

Ausführung: Zur Aufnahme von Abstechmessern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahlgröße (mm) 2,5 x 10,0
Größe AA-T
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen