Abstechhalter Typ T, Größe ET, 2,4 x 15,9 mm

Artikelnummer: Z00424438
EAN: 4260134081313
SRW
Abstechhalter Typ T, Größe ET, 2,4 x 15,9 mm
Inkl. Steuern: 73,65 € VE 1 Stück Netto 61,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abstechhalter Typ T

Ausführung: Zur Aufnahme von Abstechmessern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahlgröße (mm) 2,4 x 15,9
Größe ET
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen