Bohrstahlhalter Typ H, Größe AaH, Ø-Bohrstange 12 mm, Länge 50 mm

Artikelnummer: Z00424404
EAN: 4260134081023
SRW
Bohrstahlhalter Typ H, Größe AaH, Ø-Bohrstange 12 mm, Länge 50 mm
Inkl. Steuern: 43,99 € VE 1 Stück Netto 36,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrstahlhalter Typ H

Ausführung: Mit prismatischer Werkzeugauflage, zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 50
Ø-Bohrstange (mm) 12
Größe AaH

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen