Drehstahlhalter Typ D, Größe D1D, 63 x 63 mm, Länge 180 mm

Artikelnummer: Z00424403
EAN: 4260134081801
Drehstahlhalter Typ D, Größe D1D, 63 x 63 mm, Länge 180 mm
Inkl. Steuern: 183,36 € VE 1 Stück Netto 154,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehstahlhalter Typ D

Ausführung: Mit flacher Werkzeugauflage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 180
Größe D1D

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen