Drehstahlhalter Typ D, Größe ED, 20 x 20 mm, Länge 100 mm

Artikelnummer: Z00424390
EAN: 4260134081252
Drehstahlhalter Typ D, Größe ED, 20 x 20 mm, Länge 100 mm
Inkl. Steuern: 65,20 € VE 1 Stück Netto 54,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehstahlhalter Typ D

Ausführung: Mit flacher Werkzeugauflage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 100
Größe ED

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen