Einlegeprisma Typ P, Größe CP, Ø-32 mm

Artikelnummer: Z00424415
EAN: 4260134081757
SRW
Einlegeprisma Typ P, Größe CP, Ø-32 mm
Inkl. Steuern: 23,60 € VE 1 Stück Netto 19,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einlegeprisma Typ P

Anwendung: Zur Aufnahme kleiner Bohrstangen und Innendrehstählen in Bohrstahlhalter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

lg (mm) 160
Ø max. (mm) 32
B mm 38
Größe CP

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen