Stahlhalterköpfe, Größe D1, Schlittenbreite 80mm

Artikelnummer: Z00424384
EAN: 4260134081771
Stahlhalterköpfe, Größe D1, Schlittenbreite 80mm
Inkl. Steuern: 586,78 € VE 1 Stück Netto 493,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlhalterköpfe

Ausführung: Stahlhalterköpfe und Wechselhalter sind mit einer profilgeschliffenen Verzahnung versehen. Schnelles Lösen durch Exzenterhebel. Wiederholungsgängigkeit von 0,01 mm. Anwendung: Für den schnellen Werkzeugwechsel auf konventionellen und zyklengesteuerten Drehmaschinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlittenbreite max. (mm) 200
Größe D1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen