Spanndeckel für Lamellenscheiben, Ø 55 mm

Artikelnummer: Z00430741
Spanndeckel für Lamellenscheiben, Ø 55 mm
Inkl. Steuern: 2,64 € VE 1 Stück Netto 2,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanndeckel

Der Spanndeckel ist für alle Lamellenscheiben mit Schleifgewebe-Lamellen (siehe Bestell-Nr. 45 2340 ...) zu verwenden. Der Spanndeckel soll fest am Innenrand der Haltenut in der Lamellenscheibe aufsitzen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanndeckel-Ø (mm) 55
Bohrung Standard (mm) 10
Ausweitung bis auf (mm) 20
Für Lamellenscheiben-Ø (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen