Spanndeckel für Lamellenscheiben, Ø 79 mm

Artikelnummer: Z00430742
Spanndeckel für Lamellenscheiben, Ø 79 mm
Inkl. Steuern: 5,01 € VE 1 Stück Netto 4,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spanndeckel

Der Spanndeckel ist für alle Lamellenscheiben mit Schleifgewebe-Lamellen (siehe Bestell-Nr. 45 2340 ...) zu verwenden. Der Spanndeckel soll fest am Innenrand der Haltenut in der Lamellenscheibe aufsitzen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanndeckel-Ø (mm) 79
Bohrung Standard (mm) 12
Ausweitung bis auf (mm) 40
Für Lamellenscheiben-Ø (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen