VDI Vierkant Rohling A1 30x 85mm

Artikelnummer: Z00293575
EAN: 4332163803911
Herstellernummer: 92A1-3085
VDI Vierkant Rohling A1 30x 85mm
Inkl. Steuern: 97,95 € VE 1 Stück Netto 82,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDI-Werkzeughalter-Vierkant Rohling A1 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Die Lage des Drehmeißels ist über 2 Anschlagschrauben einstellbar. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: DIN 69 880, fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, Rest weich. Ohne Aufnahme. Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen. Attribute: b: 130 mm, h: 78 mm, l1: 85 mm, VDI: 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 30
B mm 130
l1 mm 85
h mm 78
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen