Spannungsprüfer 12-1000 V AC/DC 2pol.Last zuschaltb.DrehfeldprüfungDUSPOL expert

Artikelnummer: Z00054866
EAN: 4014651502628
Herstellernummer: 050262
Benning
Spannungsprüfer 12-1000 V AC/DC 2pol.Last zuschaltb.DrehfeldprüfungDUSPOL expert
Inkl. Steuern: 57,00 € VE 1 Stück Netto 47,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannung von 12 V - 1000 V AC/DC (LED) · optische akustische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (gelbe LED) · Drehfeldrichtungs- (grüne), Phasenprüfung (rote LED) · Polaritätsprüfung (LED) · Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig) · Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig) · bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters · Vibrationsalarm · Messstellenbeleuchtung · Kabelbruchdetektor · Schutzart IP65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt) · Gehäuse mit gummierter Grifffläche · CAT IV 600 V, CAT III 1000 V · inkl. 2 Batterien (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!) · zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nennspannungsbereich (V AC/DC) Nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen