Gerätetester ST 750 A Set Prüfspannung 0-500 V im Koffer IP 67

Artikelnummer: Z00054913
EAN: 4014651503212
Herstellernummer: 050321
Gerätetester ST 750 A Set Prüfspannung 0-500 V im Koffer IP 67
Inkl. Steuern: 1.891,78 € VE 1 Stück Netto 1.589,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Benning Gerätetester ST 750 A Set Prüfspannung 0-500 V im Koffer IP 67 (050321)
  • VDE 0701-0702, VDE 0751 zur Prüfung elektrischer und medizinisch elektrischer Geräte
  • Prüfung von elektrischen Geräten/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, BGV A3, BetrSichV und von medizinisch elektrischen Geräten gemäß DIN VDE 0751-1 Typ B, BF, CF, Krankenhaus-/Pflegebetten
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ein Universalprüfgerät für alle Geräteprüfungen
  • Einfache Bedienung über ca. 14,5 cm (5,7")-Farb-LCD-Touchscreen mit Hilfefunktion, Anschlussbilder
  • Automatischer/manueller Prüfablauf mit gut/ schlecht Anzeige, eindeutige Fehleranzeige mit akustischer Warnung bei Prüfung nicht bestanden
  • Prüflingsdatenbank auf SD-Karte speicherbar
  • Kostenloses Firmware-Update über SD-Karte/USB-Stick
  • 3 x USB, 1 x RS-232, 1 x SD-Kartenslot
  • Akkugestützte Bedienoberfläche (z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich)
  • Messbereiche: Schutzleiterwiderstand (200 mA/ 10 A Prüfstrom)
  • Isolationswiderstand (Prüfspannung 50 V - 500 V)
  • Schutzleiter-/ Berührungsstrom (Differenzstrom-, Ersatzableiterstromverfahren, direkte Messung)
  • Funktionstest mit Anzeige von Spannung, Strom, Wirk-/ Scheinleistung
  • Prüfung von Geräteanschlussleitungen inkl. Durchgang-/ Kurzschluss des Außen-/ Neutralleiters
  • Zusätzlich für VDE 0751: Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF, CF

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 165
Breite (mm) 330
Länge (mm) 405
Modell ST 750 A SET
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen