Leckstromzange CM 9 Benning

Artikelnummer: Z00300529
EAN: 1234
Herstellernummer: 044065
Leckstromzange CM 9 Benning
Inkl. Steuern: 417,76 € VE 1 Stück Netto 351,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Leckstromzange Leckstromzange CM 9 Benning. Spannungs- und Durchgangsprüfer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messkategorie CAT III 300 V
Wechselstrom 1 uA-100 A
Anzeige LCD
Modell CM 9
Schutzart IP 30
Messwertspeicher HOLD, PEAK
Zangenöffnung 40 mm
Batteriebestückung 2 x Micro AAA/LR03
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen