Spannungsprüfer f.220-250V Wechselspannung Klinge vernickelt vollisoliert 3,5mm

Artikelnummer: Z00046645
EAN: 4010886669938
Herstellernummer: 6699380
Spannungsprüfer f.220-250V Wechselspannung Klinge vernickelt vollisoliert 3,5mm
Inkl. Steuern: 3,26 € VE 1 Stück Netto 2,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für 220-250 Volt Wechselspannung · Klinge vernickelt, vollisoliert entsprechend DIN VDE 0680-6 · Griff und Isolierung in GEDORE blau · 4615 3 mit Metallclip und grauer Kappe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 90
Klingenstärke (mm) 0,6
Länge (mm) 180
Schneidenbreite (mm) 3,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen