Spannungsprüfer 220-250V L.65xB.3,5mm m.Clip

Artikelnummer: Z00054857
EAN: 4019494302060
Spannungsprüfer 220-250V L.65xB.3,5mm m.Clip
Inkl. Steuern: 1,12 € VE 1 Stück Netto 0,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Griff transparent · Klinge isoliert · mit Metallclip, Linse und rotem Kunststoffkopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 65
Gesamtlänge (mm) 140
Schneidenbreite (mm) 3,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen