Spannungsprüfer

Artikelnummer: Z00431103
EAN: 4030884801635
Spannungsprüfer
Inkl. Steuern: 15,85 € VE 1 Stück Netto 13,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

IMATEC

Spannungsprüfer (induktive Prüfung). - Lokalisieren von Kabelbrüchen - Finden von defekten Sicherungen in Steckern und Halterungen sowie fehlerhaft in Reihe geschalteter Schalter oder Glühlampen - Finden von spannungsführenden Adern in Kabeln und Verteilerdosen

Messbereich: 230 V - 1.000 V AC (Wechselstrom) Großer Frequenzbereich 50-400 Hz Prüfzeichen: EN 61010-1, IEC 61326, inklusive Batterien, 2 x AAA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 18
Länge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen