- 30%

wiha Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 230-1.000 VAC (37871)

Artikelnummer:  
Z00054855 
EAN:  
4010995378714 
Herstellernummer:  
25512 
Marke: 
wiha 
wiha

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 23,11 €
16,08 €

Netto 13,51 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Arbeitsbereich
Durchmesser Rundklinge 4,2 Millimeter
Gewicht 40,67 Gramm
Hauptmerkmale berührungslos
Länge Schraubendreher 149 Millimeter
Norm/Typ/Modell Green Light Volt Detector
Serie 255-12
Zusatz-Info 230 - 1000 Volt AC
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vereinfacht Ihre Arbeit:Allzeit einsatzbereit durch automatisches Einschalten des Spannungsprüfers.

Steigert Ihre Effizienz:Schnelle Spannungsprüfung durch berührungsloses messen bis zu einem Abstand von 4mm.

Normen:IEC 61010-1

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, Solo Version, L-BOXX - 6%
239,45 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben