Spannungsprüfer 3-48V DC m.Kabeltestfunktion Car Check

Artikelnummer: Z00054861
EAN: 4032248405855
Herstellernummer: 480075
Spannungsprüfer 3-48V DC m.Kabeltestfunktion Car Check
Inkl. Steuern: 13,36 € VE 1 Stück Netto 11,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Automobilspannungsprüfer mit Kabeltestfunktion · wegen seines geringen Stromverbrauchs von 1,5 mA eignet sich der Car Check besonders zur Fehlersuche an elektronischen Bauteilen · hier würden herkömmliche Prüflampen oftmals zu Schädigungen führen · deshalb ist der Car Check mit einer Stechnadel mit Schiebemechanismus ausgerüstet, was ein Abisolieren zum Prüfen unnötig macht · die Kabellänge des Testers ist mit 130 cm extra großzügig bemessen Technische Daten: Nennspannungsbereich: 3 - 48 V DC Polarität: (±) ja

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabellänge (cm) 130
Nennspannungsbereich (V DC) 3 - 48

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen