Spannungsprüfer Combi Check Weidmüller

Artikelnummer: Z00300503
EAN: 4032248405749
Herstellernummer: 480072
Weidmüller
Spannungsprüfer Combi Check Weidmüller
Inkl. Steuern: 66,96 € VE 1 Stück Netto 56,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannungsprüfer Combi Check/Combi Check Pro Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61243-3 (DIN VDE 0682-401), zweipolig. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden. Lieferung: inkl. Batterien. Anwendung: Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Durchgangs-, Halbleiter-, Polaritäts- und Phasenprüfungen. Attribute: Anzeige: LED , Arbeitstemperatur: -15 °C bis +45 °C , Batteriebestückung: 2 x Micro AAA/LR03 , Drehfeldprüfung: LED , Halbleiterprüfung: ja , Messstellenbeleuchtung: ja , Modell: Combi Check , Phasenprüfung: LED , Polaritätsprüfung: LED , Schutzart: IP 65 , Spannung: 6-690 V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Halbleiterprüfung ja
Drehfeldprüfung LED
Batteriebestückung 2 x Micro AAA/LR03
Arbeitstemperatur -15 Grad C bis +45 Grad C
Anzeige LED
Schutzart IP 65
Polaritätsprüfung LED
Phasenprüfung LED
Modell Combi Check
Messstellenbeleuchtung ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen