Weidmüller Spannungs-/Durchgangsprüfer 0,3-690 V AC/DC Anzeige digital LCD Digi Check Pro

Artikelnummer:  
Z00054869
EAN:  
4032248405756
Herstellernummer:  
480073
Marke: 
Weidmüller
Weidmüller

Lieferung in 1 Werktag.

114,30 €

Netto 96,05 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Nennspannungsbereich 0,3 - 690
Schutzart IP65
Höhe (mm) 287
Arbeitstemperatur (°C) -15 °C...+45 Grad Celsius
Spitzenspannungsfestigkeit 8 Kilovolt
Breite (mm) 68
Norm VDE0682 Teil 401 EN/IEC 61243-3:2010-10
Länge 23 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Drehfeldanzeige · eindeutiger Anzeige von Links- und Rechtsdrehfeld · mit großer vierstelliger LCD Anzeige und automatischer Hintergrundbeleuchtung mittels Lichtsensor · großer Messbereich von 0,3-690V AC/DC · mit zuschaltbarer Last zur Auslösung von FI · Unterdrückung von induktiver und kapazitiver Blindspannungen und zum Entladen von Kondensatoren · Durchgangs- und Halbleiterprüfung mit optischer Anzeige · bei Messungen an schwer einsehbaren Stellen kann die Anzeige per HOLD-Taste eingefroren werden · Prüfspitzenbeleuchtung mit weißer LED, die heller leuchtet und weniger Strom verbraucht als gelbe LED Leuchten · hat mit IP 65 eine hohe Schutzklasse und bietet die Möglichkeit der personalisierten Markierung mittels aufrastbarem Markierer Technische Daten: Anzeige: digital LCD Anzeigebereich für Spannungen: 6V, 6V, 12V, 24 V, 50V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V Spannungsanzeige: 4-stellig Polarität (+/-), Durchgangsprüfung, akustischer Signalton, Halbleiterprüfung, Einpolige Phasenprüfung, Einhandprüfung, Messspitzenbeleuchtung, HOLD-Funktion, Drehfeldanzeige, zuschaltbare Last, 30mA Fl Auslösung über Taster Stromversorgung: 2 x 1,5V AAA Sicherheitsmerkmale: Spitzenspannungsfestigkeit: 8kV Norm: VDE0682 Teil 401 EN/IEC 61243-3:2010-10 Schutzart: IP65 Arbeitstemperatur: -15 °C...+45 °C Gewicht: 290 g Abmessungen: 287 x 68 x 23 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben