Weidmüller Spannungs-/Durchgangsprüfer 6-690 V AC/DC Anzeige LED Combi Check Pro

Artikelnummer: Z00054872
EAN: 4050118069969
Herstellernummer: 480076
Weidmüller Spannungs-/Durchgangsprüfer 6-690 V AC/DC Anzeige LED Combi Check Pro
Inkl. Steuern: 64,11 € VE 1 Stück Netto 53,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit zuschaltbarer Last zur Auslösung von FI · Unterdrückung von induktiver und kapazitiver Blindspannungen und zum Entladen von Kondensatoren · mit Drehfeldanzeige · eindeutige Anzeige von Links- und Rechtsdrehfeld · effektiver Messbereich von 6 - 690 V AC/DC · bei Spannungs- und Durchgangsprüfung · bietet Phasen- und Polaritätsprüfung · Prüfspitzenbeleuchtung mit weißer LED, die heller leuchtet und weniger Strom verbraucht als gelbe LED Leuchten · hat mit IP 65 eine hohe Schutzklasse und bietet die Möglichkeit der personalisierten Markierung mittels aufrastbarem Markierer Technische Daten: Anzeige: LED Anzeigebereich für Spannungen: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V Polarität (+/-), Durchgangsprüfung, akustischer Signalton, Halbleiterprüfung, Einpolige Phasenprüfung, Einhandprüfung, Messspitzenbeleuchtung, Drehfeldanzeige, zuschaltbare Last, 30mA Fl Auslösung über Taster Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA Sicherheitsmerkmale: Spitzenspannungsfestigkeit: 8kV Norm: VDE0682 Teil 401 EN/IEC 61243-3:2010-10 Schutzart: IP65 Arbeitstemperatur: -15 °C...+45 °C Gewicht: 290 g Abmessungen: 287 x 68 x 23 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitstemperatur (°C) -15 °C...+45 Grad Celsius
Breite (mm) 68
Spitzenspannungsfestigkeit 8 Kilovolt
Höhe (mm) 287
Nennspannungsbereich 6 - 690
Schutzart IP65
Norm VDE0682 Teil 401 EN/IEC 61243-3:2010-10
Länge 23 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen