Weidmüller Schaltschrankschlüssel/Spannungsprüfer/Magnetfeldtester/Bit-Aufnahme m.Hemdclip

Artikelnummer: Z00054854
EAN: 4050118288483
Herstellernummer: 480084
Weidmüller Schaltschrankschlüssel/Spannungsprüfer/Magnetfeldtester/Bit-Aufnahme m.Hemdclip
Inkl. Steuern: 29,00 € VE 1 Stück Netto 24,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit berührungslosem Spannungsprüfer und Magnetfeldtester · für alle gängigen Schaltschrank-Schließungen · durch eine universelle 6,3mm (1/4") Bitaufnahme mit Dauermagnet können alle handelsüblichen Bits eingesetzt werden · mit Hemdclip Funktionen: 1) Innenvierkant 6 mm 2) Innenvierkant 7 - 8 mm 3) Innendreikant 9 mm 4) Doppelbart 3 - 5 mm 5) Doppelbit Kreuz 1,2 x 7 mm / PH2 6) rote LED zur Spannungsanzeige 7) grüne LED zur Magnetfeldanzeige Anwendungsbereiche: Pneumatik- und Hydrauliksystemen, Magnetventile in Automobil- und Maschinenbereich, Magnetventile der Ölheizung, berührungsloses Aufspüren von Dauermagneten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusatz-Info m. Hemdclip
Hauptmerkmale m. Spannungsprüfer/Magnet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen