Wera VDE-isolierter Spannungsprüfer 1 polig 150-250V, Kraftform-Griff, Klinge 3x0,5 mm Länge 70 mm

Artikelnummer: Z00054858
EAN: 4013288002686
Herstellernummer: 05005655001
Wera VDE-isolierter Spannungsprüfer 1 polig 150-250V, Kraftform-Griff, Klinge 3x0,5 mm Länge 70 mm
Brutto Set-Preis 6,90 € Netto 5,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wera VDE-isolierter Spannungsprüfer 1 polig 150-250V, Kraftform-Griff, Klinge 3x0,5 mm Länge 70 mm

Anwendung: Spannungsprüfung 150 - 250V einpolig.

        
  • Die Leuchtanzeige ist im transparnetem Griff aus ABS-Kunststoff integriert
  •     
  • Griff und Klinge isoliert Norm: DIN 57680 Teil 6 und VDE 0680/6
  •     
  • Griff:     
              
    • transparent
    •         
    • Kraftform-Heft
    •         
    • Metallclip 
    •     
        
  •     
  • Attribute:     
              
    • Gesamtlänge: 142 mm
    •         
    • Klingenbreite: 3,0 mm
    •         
    • Klingenlänge: 70 mm
    •         
    • Klingenstärke: 0,5 mm
    •     
        

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 142 Millimeter
Schneidenstärke 0,5 Millimeter
Klingenlänge 70 Millimeter
Schneidenbreite 3,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]