Wera Wera VDE-Spannungsprüfer, einpolig/ 05005655001, 3x70 mm, transparent, Schlitz

Artikelnummer: Z00020370
EAN: 4013288002686
Herstellernummer: 05005655001
Wera Wera VDE-Spannungsprüfer, einpolig/ 05005655001, 3x70 mm, transparent, Schlitz
Brutto Set-Preis 11,00 € Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ergonomischer Griff mit Abrollschutz • Norm: DIN 57680/6 und VDE 0680/6 • für 150 bis 250 Volt • Grifffarbe: transparent

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 3 x 70 mm
Farbe transparent

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]