Spannungsprüfer berührungslos Arbeitsbereich 230-1000 V AC

Artikelnummer: Z00054855
EAN: 4010995378714
Herstellernummer: 37871
Wiha
Spannungsprüfer berührungslos Arbeitsbereich 230-1000 V AC
Inkl. Steuern: 11,51 € VE 1 Stück Netto 9,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wiha Spannungsprüfer berührungslos Arbeitsbereich 230-1000 V ACAnwendung:
  • Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich zwischen 230 und 1000 VAC.
Details:
  • Berührungslos messender Spannungsprüfer
  • Handliches Kunststoffgehäuse mit abnehmbarer Kappe
  • Praktischer Ansteckclip
  • LED-Anzeige
  • Zum Feststellen von Wechselspannungen im Spannungsbereich zwischen 230 und 1000 Volt AC
  • CAT III 1000 V AC
Technische Daten /Messbereich:
  • 230 -1000 Volt AC (Wechselstrom)
  • Sensor: geschützt, unter der weißen Spitze erkennt berührungslos Wechselspannungen im Umfeld von 4 mm
  • Sicherheitsmerkmale: Norm: IEC 61010-1
  • Stromversorgung: 2 x AAA (LR03)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusatz-Info 230 - 1000 Volt AC
Hauptmerkmale berührungslos
Norm/Typ/Modell Green Light Volt Detector

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen