Spannungsprüfer VDE Schlitz 3x70mm Ges.-L.165mm Rundklinge/schwarz

Artikelnummer: Z00054865
EAN: 4010995004569
Herstellernummer: 00456
Wiha
Spannungsprüfer VDE Schlitz 3x70mm Ges.-L.165mm Rundklinge/schwarz
Inkl. Steuern: 9,13 € VE 1 Stück Netto 7,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Griff schwarz mit Ansteckclip

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 70
Gesamtlänge (mm) 165
Schneidenbreite (mm) 3,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen