Justierschraube JS 6x100 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062808
EAN: 4001990556252
Herstellernummer: 9B6100JS
Justierschraube JS 6x100 apolo MEA
Inkl. Steuern: 12,67 € VE 100 Stück Netto 10,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zur Befestigung von abstandsmontierten Ausgleichsbrettern, z. B. bei Bauschrägen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 6
Schraubenlänge (mm) 100
Material galvanisch verzinktes Stahlblech
min. Verankerungstiefe hef (mm) 40
Typ JS 6x100
Einschraubtiefe (mm) 40
Gewindelänge 1 (mm) 25
Gewindelänge (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen