Spanplattenschraube Pozi 3,5#x#20V SPS

Artikelnummer: Z00063438
EAN: 4001990584750
Herstellernummer: 9B3520SPS
Apolo MEA
Spanplattenschraube Pozi 3,5#x#20V SPS
Inkl. Steuern: 6,93 € VE 1000 Stück Netto 5,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Art.-Nr. 50 00 604 402 und 50 00 604 403 blau passiviert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 3.5
Typ 3,5x20V
Antrieb PZ 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen