apolo MEA Spanplattenschraube Pozi 4,5x30V SPS

1000 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

10,75 €

Netto 9,03 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb PZ 2
Schrauben Ø 4.5 Millimeter
Schrauben-Ø 4.5 Millimeter
Typ 4,5x30V
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Art.-Nr. 50 00 604 402 und 50 00 604 403 blau passiviert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben