Spanplattenschraube Toss 3,0#x#20V SPS-T

Artikelnummer: Z00063479
EAN: 4001990580226
Herstellernummer: 9B320SPST
Apolo MEA
Spanplattenschraube Toss 3,0#x#20V SPS-T
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1000 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gut geeignet als Dübelschraube und für Metallbeschläge · Gleitbeschichtet für geringen Einschraubwiderstand · geeignet für Weich- und Hartholz, Spanplatten, MDF-Platten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 3
Typ 3,0x20V
Antrieb TX 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen