Spanplattenschraube Toss 3,5#x#16V SPS-T

Artikelnummer: Z00063484
EAN: 4001990580271
Herstellernummer: 9B3516SPST
Apolo MEA
Spanplattenschraube Toss 3,5#x#16V SPS-T
Inkl. Steuern: 6,13 € VE 1000 Stück Netto 5,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gut geeignet als Dübelschraube und für Metallbeschläge · Gleitbeschichtet für geringen Einschraubwiderstand · geeignet für Weich- und Hartholz, Spanplatten, MDF-Platten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 3.5
Typ 3,5x16V
Antrieb TX 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen