apolo MEA Spanplattenschraube Toss 6,0x150T SPS-T

100 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

15,26 €

Netto 12,82 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb TX 30
Schrauben Ø 6 Millimeter
Schrauben-Ø 6 Millimeter
Typ 6,0x150T
Alle technische daten

Produktbeschreibung

gut geeignet als Dübelschraube und für Metallbeschläge · Gleitbeschichtet für geringen Einschraubwiderstand · geeignet für Weich- und Hartholz, Spanplatten, MDF-Platten
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben