Spanplattenschraube VELOX 4X20 A2 V

Artikelnummer: Z00063221
EAN: 8425586446769
Herstellernummer: 9X420VLOXS
Spanplattenschraube VELOX 4X20 A2 V
Inkl. Steuern: 60,62 € VE 1000 Stück Netto 50,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIT® Antrieb · ETA Zulassung · perfekte Kraftübertragung · hohe SIT® Bit Lebensdauer · optimal für Holz und Beschläge · Edelstahl · außenliegende Unterkopffräsrippe 4 x 25 bis 6 x 120/70

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 4
Schraubenlänge (mm) 20
Oberfläche Edelstahl
Typ 4x20 V
Antrieb SIT 20
Kopf-Ø (mm) 8
Kopf-Tiefe (mm) 2,35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen