Spanplattenschraube VELOX 5X100/60 A2 T

Artikelnummer: Z00063239
EAN: 8425586493022
Herstellernummer: 9X5100VLOXSP
Spanplattenschraube VELOX 5X100/60 A2 T
Inkl. Steuern: 16,81 € VE 50 Stück Netto 14,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIT® Antrieb · ETA Zulassung · perfekte Kraftübertragung · hohe SIT® Bit Lebensdauer · optimal für Holz und Beschläge · Edelstahl · außenliegende Unterkopffräsrippe 4 x 25 bis 6 x 120/70

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 5
Schraubenlänge (mm) 100
Oberfläche Edelstahl
Typ 5x100/60 T
Antrieb SIT 20
Kopf-Ø (mm) 10
Kopf-Tiefe (mm) 2,85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen