apolo MEA Spanplattenschraube VELOX 5X60/35 A2 T

250 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

37,65 €

Netto 31,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb SIT 20
Kopf-Tiefe 2,85 Millimeter
Kopf-Ø 10 Millimeter
Oberfläche Edelstahl
Schrauben Ø 5 Millimeter
Schrauben-Ø 5 Millimeter
Schraubenlänge 60 Millimeter
Typ 5x60/35 T
Zulassung ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

SIT® Antrieb · ETA Zulassung · perfekte Kraftübertragung · hohe SIT® Bit Lebensdauer · optimal für Holz und Beschläge · Edelstahl · außenliegende Unterkopffräsrippe 4 x 25 bis 6 x 120/70
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben