Spanplattenschraube VELOX B 3X15 V

Artikelnummer: Z00063387
EAN: 8425586435794
Herstellernummer: 9315VLOXB
Spanplattenschraube VELOX B 3X15 V
Inkl. Steuern: 9,73 € VE 1000 Stück Netto 8,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

blau passiviert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 3
Schraubenlänge (mm) 15
Oberfläche blau passiviert
Typ 3x15 V
Antrieb PZ 1
Kopf-Ø (mm) 6
Kopf-Tiefe (mm) 2.25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen