Spanplattenschraube VELOX B 4,5X35 V

Artikelnummer: Z00063402
EAN: 8425586436289
Herstellernummer: 94535VLOXB
Apolo MEA
Spanplattenschraube VELOX B 4,5X35 V
Inkl. Steuern: 12,76 € VE 500 Stück Netto 10,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIT® Antrieb ∙ ETA Zulassung ∙ perfekte Kraftübertragung ∙ hohe SIT® BIT Lebensdauer ∙ Pan-Head Kopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 4.5
Schraubenlänge (mm) 35
Oberfläche blau passiviert
Typ 4,5x35 V
Antrieb PZ 2
Kopf-Ø (mm) 9
Kopf-Tiefe (mm) 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen