Spanplattenschraube VELOX B 4X40 V

Artikelnummer: Z00063398
EAN: 8425586436166
Herstellernummer: 9440VLOXB
Spanplattenschraube VELOX B 4X40 V
Inkl. Steuern: 11,71 € VE 500 Stück Netto 9,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIT® Antrieb ∙ ETA Zulassung ∙ perfekte Kraftübertragung ∙ hohe SIT® BIT Lebensdauer ∙ Pan-Head Kopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 4
Schraubenlänge (mm) 40
Oberfläche blau passiviert
Typ 4x40 V
Antrieb PZ 2
Kopf-Ø (mm) 8
Kopf-Tiefe (mm) 2.8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen