Spanplattenschraube VELOX B 5X25 V

Artikelnummer: Z00063406
EAN: 8425586436364
Herstellernummer: 9525VLOXB
Spanplattenschraube VELOX B 5X25 V
Inkl. Steuern: 13,34 € VE 500 Stück Netto 11,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIT® Antrieb ∙ ETA Zulassung ∙ perfekte Kraftübertragung ∙ hohe SIT® BIT Lebensdauer ∙ Pan-Head Kopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 5
Schraubenlänge (mm) 25
Oberfläche blau passiviert
Typ 5x25 V
Antrieb PZ 3
Kopf-Ø (mm) 9.5
Kopf-Tiefe (mm) 3.3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen