Spanplattenschraube VELOX gelb.verz. 8X240/100 T

Artikelnummer: Z00063160
EAN: 8425586444178
Herstellernummer: 9B8240VLOXSP
Apolo MEA
Spanplattenschraube VELOX gelb.verz. 8X240/100 T
Inkl. Steuern: 39,02 € VE 50 Stück Netto 32,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIT® Antrieb · ETA Zulassung · perfekte Kraftübertragung · hohe SIT® Bit Lebensdauer · optimal für Holz und Beschläge · Antrieb · gelb passiviert · außenliegende Unterkopffräsrippe bei 3,5 x 25 bis 3,5 x 50/30 außenliegende Unterkopffräsrippe bei 6 x 40 bis 8 x 340/100 innenliegende Unterkopffrästaschen bei 4 x 25 bis 5 x 100/60

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 8
Schraubenlänge (mm) 240
Oberfläche gelb passiviert
Typ 8x240/100 T
Antrieb SIT 40
Kopf-Ø (mm) 15
Kopf-Tiefe (mm) 4,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen