Spanplattenschraube VELOX PZ blau 3X17 V

Artikelnummer: Z00063337
EAN: 8425586434834
Herstellernummer: 9317VLOX
Apolo MEA
Spanplattenschraube VELOX PZ blau 3X17 V
Inkl. Steuern: 7,96 € VE 1000 Stück Netto 6,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ETA Zulassung ∙ perfekte Kraftübertragung ∙ optimal für Holz und Beschläge ∙ patentierter vorderer Gewindebereich vermindert Spalten und reduziert das Einschraubdrehmoment · blau passiviert · innenliegende Unterkopffrästaschen 3,5 x 25 bis 3,5 x 50/30 und 4 x 25 bis 5 x 100/60 außenliegende Unterkopffrästaschen 6 x 40 bis 6 x 220/70 Ø 6: Schaftfräser ≥ 80 mm, keine Schneidspitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 3
Schraubenlänge (mm) 17
Oberfläche blau passiviert
Typ 3x17 V
Antrieb PZ 1
Kopf-Ø (mm) 6
Kopf-Tiefe (mm) 1,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen