Spanplattenschraube VELOX Quick 3,5X50/38 T

Artikelnummer: Z00063410
EAN: 8425586449852
Herstellernummer: 93550VLOXQ
Spanplattenschraube VELOX Quick 3,5X50/38 T
Inkl. Steuern: 13,47 € VE 500 Stück Netto 11,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

blau passiviert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 3,5
Schraubenlänge (mm) 50
Oberfläche blau passiviert
Typ 3,5x50/38 T
Antrieb PZ 2
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen