Spanplattenschraube VELOX Quick 4X30 V

Artikelnummer: Z00063411
EAN: 8425586449876
Herstellernummer: 9430VLOXQ
Spanplattenschraube VELOX Quick 4X30 V
Inkl. Steuern: 11,23 € VE 500 Stück Netto 9,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

blau passiviert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 4
Schraubenlänge (mm) 30
Oberfläche blau passiviert
Typ 4x30 V
Antrieb PZ 2
Kopf-Ø (mm) 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen