Spanplattenschraube VELOX Quick 4X60/44 T

Artikelnummer: Z00063415
EAN: 8425586449975
Herstellernummer: 9460VLOXQ
Spanplattenschraube VELOX Quick 4X60/44 T
Inkl. Steuern: 10,81 € VE 250 Stück Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

blau passiviert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 4
Schraubenlänge (mm) 60
Oberfläche blau passiviert
Typ 4x60/44 T
Antrieb PZ 2
Kopf-Ø (mm) 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen