SpanplattenschraubeVELOX® Pozi3,5X50/30 Tgelb verzinkt

Artikelnummer: Z00063636
EAN: 8425586499390
Herstellernummer: 9B3550VLOXP200
Apolo MEA
SpanplattenschraubeVELOX® Pozi3,5X50/30 Tgelb verzinkt
Inkl. Steuern: 7,02 € VE 200 Stück Netto 5,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ETA Zulassung ∙ perfekte Kraftübertragung ∙ optimal für Holz und Beschläge ∙ patentierter vorderer Gewindebereich vermindert Spalten und reduziert das Einschraubdrehmoment · gelb verzinkt · innenliegende Unterkopffrästaschen 3,5 x 25 bis 3,5 x 50/30 und 4 x 25 bis 5 x 100/60 außenliegende Unterkopffrästaschen 6 x 40 bis 6 x 220/70 Schaftfräser ab Ø 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 3,5
Schraubenlänge (mm) 50
Oberfläche gelb verzinkt
Typ 3,5x50/30 T
Antrieb PZ 2
Kopf-Ø (mm) 7
Kopf-Tiefe (mm) 2,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen