Gärtnerspaten Ergonomic rund

Artikelnummer: Z00512762
EAN: 5905568020017
Herstellernummer: 131400
Gärtnerspaten Ergonomic rund
Inkl. Steuern: 32,92 € VE 1 Stück Netto 27,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • weniger Kraftaufwand durch längeren Stiel und ergonomische Form
  • absolut stabil durch qualitativ hochwertigen Bohrstahl
  • auch für Lehmböden geeignet
  • Breite: 19,5 cm
  • Gewicht: 2000 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 131400
Bruttobreite (mm) 195
Bruttohöhe (mm) 100
Bruttolänge (mm) 1245
Bruttovolumen (m³) 0,024
EGUFER-Nummer 303677
Länge (cm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen